Beli Obeng Mini 1 Set di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Pro-Auto Set Kunci Sok Obeng Mini Reverseatribut:
- Set Contents: Mini reverse gear ratchet, Magnet bit holder, Spline socket 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, Socket adapter 6.35mm, Screwdriver bit(+)No.1, 2, (-)4, 5.5, 6.5, Hex 3, 4, 5, 6, Special (with hole) T10, 15, 20, 25, 30, Short bit(+)No.2, (-)5.5
- Number of Items in Set: 25
- Purpose of Use: To work in a narrow place.
- TEKIRO Obeng Presisi SetDeskripsi:TEKIRO SET OBENG PRESISI 30 PCS /OBENG SET 30 IN 1Tekiro Obeng Presisi set 30 Pcs Memiliki magnet di unjung kembangFungsi : Untuk digunakan memasang dan membuka screw pada handpone, jam tangan Material : Chrome VanadiumDimensi : 2mm 2.5mm 3mmTERDIRI DARI :- 9 Pcs Bits Torque ( T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 )- 8 Pcs Bits Hex ( 0.7 mm, 0.9 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm )- 7 Pcs Bits Min ( 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm )- 4 Pcs Bits Plus ( PH000, PH00, PH0, PH1 )- 2 Pcs Bits Pozi ( PZ0, PZ1 )atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Precision Screwdriver Set (Obeng Presisi)Deskripsi:TEKIRO SET OBENG 6 PCScontent : 6 pcs Insulation precision Screwdriver (+) # 1x25 mm, (+) # 0x25 mm(+) # 00x25 mm (-) 1.4x25 mm, (-) 1.8x25 mm(-) 2.4x25 mmTekiro Obeng set 6 Pcs memiliki rabber handle dan box tempatFungsi : Untuk digunakan memasang dan membuka screw pada handpone, jam tangan Material : Chrome VanadiumDimensi : (+)#1x25mm (+)#0x25mm (+)#00x25mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Go Thru Screwdriver Set (Obeng Tembus)Deskripsi:TEKIRO Go Thru Screwdriver Obeng Set - Hijau Transparant [7 Pcs] merupakan set obeng yang terbuat dari bahan Chrome Vanadium berkualitas, kuat, dan tahan lama. Berfungsi sebagai alat untuk mengencangkan dan mengendurkan baut. Ideal untuk melengkapi peralatan perkakas Anda di rumah.Handle lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung mata obeng (-) & (+)Memiliki tempat obeng beruba bagFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( - )&(+)Material : Chrome VanadiumIsi terdiri dari :- 1 Pcs obeng ( - ) 5x75mm- 1 Pcs obeng ( - ) 6x100mm- 1 Pcs obeng ( - ) 6x150mm- 1 Pcs obeng ( - ) 8x200mm- 1 Pcs obeng ( + ) PH 1x75mm- 1 Pcs obeng ( + ) PH 2x100mm- 1 Pcs obeng ( + ) PH 3x150mm
- ANEX Precision Screwdriver Mini Three (Obeng Presisi)atribut:
- Set Contents: (-)1.8, (+)00, needle
- TEKIRO Screwdriver In Line Set (Obeng)Deskripsi:TEKIRO IN LINE COLOR SCREWDRIVER SET 7 PCS / OBENG IN LINE 7PCSHandle lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung mata obeng, Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw sesuai kebutuhanMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 7 pcs Obeng dengan ukuran:1 pcs (-) 2.5x100mm1 pcs (-) 6.0x38mm1 pcs (-) 6.0x100mm1 pcs (-) 8.0x150mm1 pcs (+) PH2x38mm1 pcs (+) PH2x100mm1 pcs (+) PH3x150mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TRUSCO Mini Impact Screwdriver SetDeskripsi:-When hit with a hammer, the tip turns.-Demonstrates its effect when turning the rusty screws, fixed screws, etc.-Opposite side 6.35mm hexagonal shaft compliant with single end drill bit.atribut:
- Blade Edge: (+)1, 2
- Input Drive: 6.35mm
- Total Length: 123mm
- Set Contents (piece): 3
- TEKIRO Insulated Screwdriver Set (Obeng Isolasi)Deskripsi:Handle Karet lebih kokoh dan tidak mudah panasBesi obeng kokoh tidak mudah penyok dan terbakarAda bag pannel untuk tempat obengFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )&(-) pada bagian listrik seperni pannel, MCB dllMaterial :Chrome VanadiumDimensi : (+)1x80mm (+)2x 100mm (+)3x 150mmatribut:
- Set Contents (mm): (+)1x80, (+)2x100, (+)3x150, (-)4x100, (-)5.5x125, (-)6.5x150, (-)8x150
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Mata Obeng Heavy Duty SetDeskripsi:TEKIRO Min Set Mata Obeng Ketok [12 pcs/ PH2], obeng ketok yang dapat digunakan untuk membuka baut sekrup yang macet atau sulit dibuka. Seperti namanya obeng ketok bekerja dengan getokan atau hentakan yang terjadi pada ujung obeng tersebut. Hentakan tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan palu.Mata screwdriver memiliki magnet pada kembang, besi as kokohFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + ) pada baut yang sulit dibuka, dengan di ketokMaterial : S2 materials
- Kennedy Set Obeng Ketok 1/2inch (Obeng Ketok Set)atribut:
- Size (inch): 1/2
- Screwdriver Type: Impact Driver Set
- Tip Type: Slotted
- TEKIRO Extractor Screwdriver Set (Tap Balik Set)Deskripsi:Tekiro Tap Balik Set 6 pcs adalah salah satu jenis Obeng yang termasuk kedalam kategori Screwdriver atau biasa disebut juga dengan istilah obeng minus, obeng plus, obeng set atau obeng kembangSuatu alat memiliki ulir yang bisa membuat tep / lubang derat halus maupun kasar, Dengan ukuran sesuai kebutuhan.Fungsi : Untuk membuat suatu lubang derat halus ataupun kasarMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 1/8mm 1/4mm 1/4mmkonten produk 6pcs : Tap Balik1/8 inch-1/4 inch(M3-M6)1/4 inch-5/16 inch(M6-M8)5/16 inch-7/16 inch(M8-M11)7/16 inch-9/16 inch(M11-M14)9/16 inch-3/4 inch(M14-M18)3/4 inch-1 inch(M18-M25)atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Go Thru Screwdriver TPR Set (Obeng Tembus)atribut:
- Set Content: 5x75mm(-), 6x100mm(-), 8x150mm(-), 935x200mm(-), PH1x75mm(+), PH2x100mm(+), PH3x150mm(+)
- Vessel Screwdriver Micro Carded Set (Obeng)atribut:
- Pack Size (mm): 235x70x15
- ANEX Mini Stubby Ratchet ScrewdriverDeskripsi:-A stubby type that adopts a ratchet mechanism, and can be used in narrow spaces.-Blade edge/ultra short bit: [[(-)]]6, [[(+)]]No.1, [[(+)]]No.2, [[(+)]]No.3, hexagonal bit: H2.5, H3, H4, H5, H6, socket: H5.5, H7, H8, H10, H12, hexalobular bit: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40-Adapter for socket, main body of ratchet, subsidiary hanatribut:
- Total Length: 31mm
- Case Dimensions: 84x105x25mm
- Content: Blade edge/ultra short bit: [[-]]6, [[+]]No.1, [[+]]No.2, [[+]]No.3, hexagonal bit: H2.5, H3, H4, H5, H6, socket: H5.5, H7, H8, H10, H12, hexalobular bit: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40Adapter for socket, main body of ratchet, subsidiary handle, magne
- Kennedy Screwdriver Bit SetDeskripsi:1/4 Inch hex x 25mm insert bits. Manufactured from chrome molybdenum. Bit holder made from chrome vanadium hardened steel, tempered and chrome plated. Uniquely packaged in a moulded plastic case for easy organisation and storage.
- monotaro Set Obeng & Mata Obeng (37 pcs) (Obeng Set)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Screwdriver Setatribut:
- Set Contents: [Driver (+)]: # 1 × 75 ・ # 2 × 100 ・ # 2 × 150 ・ # 2 × 38 1 each / [Driver (-)]: 5.5 × 100 ・ 6.5 × 100 ・ 6.5 × 150 ・ 6.5 × 38 1 each / [Precision screwdriver (+)]: # 0 × 50 ・ # 00 × 50 ・ # 1 × 50 1 each / [Precision screwdriver (-)]: 2 × 50 ・
- Material (Shaft): Chromium molybdenum surface black chrome treatment (driver
- Surface Treatment: Surface black chrome treatment (driver tip), surface mat chrome treatment (driver shaft), surface parker treatment (bit)
- Type: Set product
- Blade hardness: HRC50
- Cutting edge magnet: Yes
- Shaft penetration: None
- monotaro Set Mata Obeng Kunci Sok Ratchet (Obeng & Kunci Ratchet Set)Deskripsi:A bargain set packed with various bits ranging from plus, minus to Torx, and anti-jamming type. -A 72-gear ratchet handle and a quick-release extension bar with a magnet are also very convenient.atribut:
- Case Dimensions (mm): 166x85x31
- Plug-In Angle (mm [inch]): 6.35[1/4]
- Number of Set Items: 38
- Set Contents: Ratchet wrench, Quick release extension bar with magnet, 1/4x25mm, bits: Torx (T10, T15, T20, T25x2, T30, T40), Tamper resistant (T10H, T15H, T20H, T25H, T30H), Minus (SL 3, SL 4, SL 5, SL 6), Adapter (1/4), Hexagon (H2, H2.5, H3, H4, H5, H6), Adapter (1/
- TEKIRO Impact Driver Set (Obeng Ketok)Deskripsi:Bahan kokoh pada saat digunakan (ketok)Memiliki beberapa mata obeng dan snay Memiliki box, agar lebih mudah pada saat selelsai digunakanFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw sesuai kebutuhan, Bisa juga di gunakan untuk membuka screw yang sulitMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
Daftar Harga Obeng Mini 1 Set Terbaru April 2026
| Pro-Auto Set Kunci Sok Obeng Mini Reverse | Rp999.900 |
| TEKIRO Obeng Presisi Set | Rp169.900 |
| TEKIRO Precision Screwdriver Set (Obeng Presisi) | Rp109.900 |
| TEKIRO Go Thru Screwdriver Set (Obeng Tembus) | Rp29.900 |
| ANEX Precision Screwdriver Mini Three (Obeng Presisi) | Rp53.900 |
| TEKIRO Screwdriver In Line Set (Obeng) | Rp169.900 |
| TRUSCO Mini Impact Screwdriver Set | Rp329.900 |
| TEKIRO Insulated Screwdriver Set (Obeng Isolasi) | Rp429.900 |
| TONE Super Mini Stubby Screwdriver | Rp49.900 |
| TEKIRO Mata Obeng Heavy Duty Set | Rp139.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/qiP101003954-2.jpg)
/P101003957-1.jpg)
/etP102314533-2.jpg)
/qmP101003958-2.jpg)

/qqP101003962-2.jpg)


/31P101003109-7.jpg)
/oeP101005878-6.jpg)
/qhP101003953-2.jpg)
/qoP101003960-2.jpg)
/P102039502-1.jpg)


%20(Obeng%20Set)/pyP102232934-2.jpg)
/P102244544-1.jpg)
/qrP101003963-2.jpg)